

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 276.00 | - |
4+ | CHF 236.50 | 14.31% |
10+ | CHF 207.50 | 24.82% |
20+ | CHF 186.00 | 32.61% |
30+ | CHF 173.50 | 37.14% |
50+ | CHF 169.00 | 38.77% |
100+ | CHF 163.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |