

CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.00 | - |
4+ | CHF 148.00 | 14.45% |
10+ | CHF 130.00 | 24.86% |
20+ | CHF 116.50 | 32.66% |
30+ | CHF 108.50 | 37.28% |
50+ | CHF 105.50 | 39.02% |
100+ | CHF 102.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |