

CHF 377.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 377.50 | - |
4+ | CHF 325.00 | 13.91% |
10+ | CHF 285.00 | 24.50% |
20+ | CHF 254.00 | 32.72% |
30+ | CHF 237.00 | 37.22% |
50+ | CHF 231.00 | 38.81% |
100+ | CHF 223.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |