

CHF 4'292.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'639.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'292.00 | - |
4+ | CHF 3'889.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'859.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'830.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'800.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'743.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'715.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |