

CHF 3'378.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'651.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'378.00 | - |
4+ | CHF 3'062.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'038.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'015.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'992.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'947.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'925.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |