

CHF 282.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 282.50 | - |
4+ | CHF 243.00 | 13.98% |
10+ | CHF 213.00 | 24.60% |
20+ | CHF 190.00 | 32.74% |
30+ | CHF 177.50 | 37.17% |
50+ | CHF 173.00 | 38.76% |
100+ | CHF 167.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |