

CHF 257.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 257.00 | - |
4+ | CHF 222.00 | 13.62% |
10+ | CHF 195.00 | 24.12% |
20+ | CHF 174.00 | 32.30% |
30+ | CHF 162.50 | 36.77% |
50+ | CHF 158.50 | 38.33% |
100+ | CHF 152.50 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |