

CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.00 | - |
4+ | CHF 176.50 | 13.90% |
10+ | CHF 154.50 | 24.63% |
20+ | CHF 137.50 | 32.93% |
30+ | CHF 128.50 | 37.32% |
50+ | CHF 125.00 | 39.02% |
100+ | CHF 121.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |