

CHF 431.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 431.50 | - |
4+ | CHF 371.00 | 14.02% |
10+ | CHF 325.50 | 24.57% |
20+ | CHF 291.50 | 32.44% |
30+ | CHF 272.00 | 36.96% |
50+ | CHF 265.00 | 38.59% |
100+ | CHF 255.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |