

CHF 328.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 328.50 | - |
4+ | CHF 282.50 | 14.00% |
10+ | CHF 247.50 | 24.66% |
20+ | CHF 220.50 | 32.88% |
30+ | CHF 206.00 | 37.29% |
50+ | CHF 200.50 | 38.96% |
100+ | CHF 194.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |