

CHF 281.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.00 | - |
4+ | CHF 241.00 | 14.23% |
10+ | CHF 211.50 | 24.73% |
20+ | CHF 188.50 | 32.92% |
30+ | CHF 176.00 | 37.37% |
50+ | CHF 171.50 | 38.97% |
100+ | CHF 166.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |