

CHF 415.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 415.50 | - |
4+ | CHF 357.00 | 14.08% |
10+ | CHF 313.00 | 24.67% |
20+ | CHF 280.00 | 32.61% |
30+ | CHF 261.50 | 37.06% |
50+ | CHF 254.50 | 38.75% |
100+ | CHF 246.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |