

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.50 | - |
4+ | CHF 166.50 | 14.83% |
10+ | CHF 146.00 | 25.32% |
20+ | CHF 131.50 | 32.74% |
30+ | CHF 122.50 | 37.34% |
50+ | CHF 119.50 | 38.87% |
100+ | CHF 115.00 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |