

CHF 411.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 411.00 | - |
4+ | CHF 354.00 | 13.87% |
10+ | CHF 310.00 | 24.57% |
20+ | CHF 277.00 | 32.60% |
30+ | CHF 258.50 | 37.10% |
50+ | CHF 252.00 | 38.69% |
100+ | CHF 243.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |