

CHF 314.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 314.00 | - |
4+ | CHF 270.00 | 14.01% |
10+ | CHF 236.50 | 24.68% |
20+ | CHF 212.00 | 32.48% |
30+ | CHF 198.00 | 36.94% |
50+ | CHF 192.50 | 38.69% |
100+ | CHF 186.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |