

CHF 3'957.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'277.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'957.00 | - |
4+ | CHF 3'587.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'559.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'531.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'504.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'452.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'426.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |