

CHF 187.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 187.50 | - |
4+ | CHF 162.00 | 13.60% |
10+ | CHF 142.00 | 24.27% |
20+ | CHF 126.50 | 32.53% |
30+ | CHF 118.00 | 37.07% |
50+ | CHF 115.00 | 38.67% |
100+ | CHF 111.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |