

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
4+ | CHF 31.00 | 13.89% |
10+ | CHF 27.20 | 24.44% |
20+ | CHF 24.30 | 32.50% |
30+ | CHF 22.70 | 36.94% |
50+ | CHF 22.10 | 38.61% |
100+ | CHF 21.30 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |