

CHF 182.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.50 | - |
4+ | CHF 157.50 | 13.70% |
10+ | CHF 138.00 | 24.38% |
20+ | CHF 123.50 | 32.33% |
30+ | CHF 115.00 | 36.99% |
50+ | CHF 112.00 | 38.63% |
100+ | CHF 108.50 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |