

CHF 303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.00 | - |
4+ | CHF 260.00 | 14.19% |
10+ | CHF 228.00 | 24.75% |
20+ | CHF 204.50 | 32.51% |
30+ | CHF 191.00 | 36.96% |
50+ | CHF 186.00 | 38.61% |
100+ | CHF 179.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |