

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 250.50 | - |
4+ | CHF 216.00 | 13.77% |
10+ | CHF 189.50 | 24.35% |
20+ | CHF 170.00 | 32.14% |
30+ | CHF 158.50 | 36.73% |
50+ | CHF 154.50 | 38.32% |
100+ | CHF 148.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |