

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.50 | - |
4+ | CHF 200.00 | 14.35% |
10+ | CHF 175.50 | 24.84% |
20+ | CHF 157.00 | 32.76% |
30+ | CHF 146.50 | 37.26% |
50+ | CHF 142.50 | 38.97% |
100+ | CHF 138.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |