

CHF 3'811.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'119.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'811.00 | - |
4+ | CHF 3'453.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'427.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'400.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'374.00 | 11.47% |
50+ | CHF 3'324.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'299.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |