

CHF 3'009.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'252.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'009.00 | - |
4+ | CHF 2'727.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'706.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'685.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'665.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'625.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'605.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |