

CHF 174.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 174.50 | - |
4+ | CHF 150.50 | 13.75% |
10+ | CHF 132.00 | 24.36% |
20+ | CHF 118.00 | 32.38% |
30+ | CHF 110.00 | 36.96% |
50+ | CHF 107.50 | 38.40% |
100+ | CHF 103.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |