

CHF 289.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 289.00 | - |
4+ | CHF 249.00 | 13.84% |
10+ | CHF 218.50 | 24.39% |
20+ | CHF 194.50 | 32.70% |
30+ | CHF 181.50 | 37.20% |
50+ | CHF 177.00 | 38.75% |
100+ | CHF 171.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |