

CHF 239.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.50 | - |
4+ | CHF 206.50 | 13.78% |
10+ | CHF 181.00 | 24.43% |
20+ | CHF 161.00 | 32.78% |
30+ | CHF 150.50 | 37.16% |
50+ | CHF 146.50 | 38.83% |
100+ | CHF 141.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |