

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.50 | - |
4+ | CHF 147.00 | 14.29% |
10+ | CHF 129.00 | 24.78% |
20+ | CHF 115.50 | 32.65% |
30+ | CHF 108.00 | 37.03% |
50+ | CHF 105.00 | 38.78% |
100+ | CHF 101.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |