

CHF 3'625.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'918.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'625.00 | - |
4+ | CHF 3'285.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'260.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'235.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'210.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'162.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'138.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |