

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.50 | - |
4+ | CHF 145.00 | 13.95% |
10+ | CHF 127.50 | 24.33% |
20+ | CHF 114.00 | 32.34% |
30+ | CHF 106.00 | 37.09% |
50+ | CHF 103.50 | 38.58% |
100+ | CHF 99.60 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |