

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.50 | - |
4+ | CHF 138.00 | 14.02% |
10+ | CHF 121.00 | 24.61% |
20+ | CHF 108.50 | 32.40% |
30+ | CHF 101.00 | 37.07% |
50+ | CHF 98.40 | 38.69% |
100+ | CHF 94.90 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |