

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.00 | - |
4+ | CHF 139.00 | 14.20% |
10+ | CHF 122.00 | 24.69% |
20+ | CHF 109.00 | 32.72% |
30+ | CHF 102.00 | 37.04% |
50+ | CHF 99.00 | 38.89% |
100+ | CHF 95.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |