

CHF 360.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 360.00 | - |
4+ | CHF 309.50 | 14.03% |
10+ | CHF 271.50 | 24.58% |
20+ | CHF 242.50 | 32.64% |
30+ | CHF 226.00 | 37.22% |
50+ | CHF 220.50 | 38.75% |
100+ | CHF 212.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |