

CHF 157.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 157.00 | - |
4+ | CHF 135.00 | 14.01% |
10+ | CHF 118.50 | 24.52% |
20+ | CHF 106.00 | 32.48% |
30+ | CHF 98.80 | 37.07% |
50+ | CHF 96.20 | 38.73% |
100+ | CHF 92.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |