

CHF 270.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 270.00 | - |
4+ | CHF 232.00 | 14.07% |
10+ | CHF 203.00 | 24.81% |
20+ | CHF 181.50 | 32.78% |
30+ | CHF 169.50 | 37.22% |
50+ | CHF 165.00 | 38.89% |
100+ | CHF 159.00 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |