

CHF 203.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.00 | - |
4+ | CHF 174.50 | 14.04% |
10+ | CHF 153.00 | 24.63% |
20+ | CHF 137.50 | 32.27% |
30+ | CHF 128.50 | 36.70% |
50+ | CHF 125.00 | 38.42% |
100+ | CHF 120.50 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |