

CHF 346.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 374.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 346.00 | - |
4+ | CHF 297.00 | 14.16% |
10+ | CHF 260.00 | 24.86% |
20+ | CHF 233.50 | 32.51% |
30+ | CHF 218.00 | 36.99% |
50+ | CHF 212.50 | 38.58% |
100+ | CHF 204.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |