

CHF 341.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 341.00 | - |
4+ | CHF 293.50 | 13.93% |
10+ | CHF 257.50 | 24.49% |
20+ | CHF 230.50 | 32.40% |
30+ | CHF 215.50 | 36.80% |
50+ | CHF 210.00 | 38.42% |
100+ | CHF 202.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |