

CHF 211.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.00 | - |
4+ | CHF 181.00 | 14.22% |
10+ | CHF 158.50 | 24.88% |
20+ | CHF 142.00 | 32.70% |
30+ | CHF 132.50 | 37.20% |
50+ | CHF 129.50 | 38.63% |
100+ | CHF 124.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |