

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.50 | - |
4+ | CHF 166.50 | 13.95% |
10+ | CHF 146.00 | 24.55% |
20+ | CHF 131.00 | 32.30% |
30+ | CHF 122.50 | 36.69% |
50+ | CHF 119.00 | 38.50% |
100+ | CHF 115.00 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |