

CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.00 | - |
4+ | CHF 127.00 | 14.19% |
10+ | CHF 111.50 | 24.66% |
20+ | CHF 99.50 | 32.77% |
30+ | CHF 92.90 | 37.23% |
50+ | CHF 90.50 | 38.85% |
100+ | CHF 87.30 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |