

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.30 | - |
4+ | CHF 30.40 | 13.88% |
10+ | CHF 26.60 | 24.65% |
20+ | CHF 23.90 | 32.29% |
30+ | CHF 22.30 | 36.83% |
50+ | CHF 21.70 | 38.53% |
100+ | CHF 20.90 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |