

CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.50 | - |
4+ | CHF 133.50 | 14.15% |
10+ | CHF 117.00 | 24.76% |
20+ | CHF 104.50 | 32.80% |
30+ | CHF 97.50 | 37.30% |
50+ | CHF 94.90 | 38.97% |
100+ | CHF 91.70 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |