

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.00 | - |
4+ | CHF 124.00 | 13.89% |
10+ | CHF 108.50 | 24.65% |
20+ | CHF 97.00 | 32.64% |
30+ | CHF 90.60 | 37.08% |
50+ | CHF 88.20 | 38.75% |
100+ | CHF 85.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |