

CHF 2'980.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'221.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'980.00 | - |
4+ | CHF 2'700.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'679.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'659.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'639.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'599.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'579.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |