

CHF 3'256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'519.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'256.00 | - |
4+ | CHF 2'951.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'928.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'905.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'883.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'840.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'819.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |