

CHF 145.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.50 | - |
4+ | CHF 125.00 | 14.09% |
10+ | CHF 109.50 | 24.74% |
20+ | CHF 97.80 | 32.78% |
30+ | CHF 91.30 | 37.25% |
50+ | CHF 88.90 | 38.90% |
100+ | CHF 85.80 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |