

CHF 244.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.50 | - |
4+ | CHF 209.50 | 14.31% |
10+ | CHF 183.50 | 24.95% |
20+ | CHF 164.00 | 32.92% |
30+ | CHF 153.00 | 37.42% |
50+ | CHF 149.00 | 39.06% |
100+ | CHF 144.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |