

CHF 189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.00 | - |
4+ | CHF 162.00 | 14.29% |
10+ | CHF 142.00 | 24.87% |
20+ | CHF 127.00 | 32.80% |
30+ | CHF 118.50 | 37.30% |
50+ | CHF 115.50 | 38.89% |
100+ | CHF 111.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |