

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.00 | - |
4+ | CHF 160.50 | 13.71% |
10+ | CHF 140.50 | 24.46% |
20+ | CHF 125.50 | 32.53% |
30+ | CHF 117.00 | 37.10% |
50+ | CHF 114.00 | 38.71% |
100+ | CHF 110.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |